7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.115 kg |
Poids | 0.25 lb |