Eriks
SKF

SKF 6006/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757674
  • Fabricant:7316571364858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.113 kg
Poids
0.25 lb
Alternatives

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026