Eriks
SKF

SKF 6006/C2, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 13 mm OD, 55 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757673
  • Fabricant:7316571409511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
55 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.113 kg