Eriks
SKF

SKF 6006-2RZ/C3LT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12690143
  • Fabricant:7316570290011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.118 kg