6,24 €/ Unitéhors TVA
7,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.077 kg |
Poids | 0.17 lb |
7,95 €/ Unitéhors TVA
9,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026