Eriks
SKF

SKF 6005-2ZTN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23757646
  • Fabricant:7316570808858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

13,01 €/ Unitéhors TVA

15,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.0776 kg