Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/WT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002302
  • Fabricant:7316571010892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing