Eriks
SKF

SKF 6005-2Z/VA208, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23757644
  • Fabricant:7316570511383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

100,77 €/ Unitéhors TVA

121,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
120 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.077 kg
Poids
0.17 lb