9,36 €/ Unitéhors TVA
11,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 6550 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.075 kg |