Eriks
SKF

SKF 6005-2RSH/GJN, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002295
  • Fabricant:7316572107805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.079 kg