19,22 €/ Unitéhors TVA
23,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.275 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0797 kg |