Eriks
SKF

SKF 6004 TN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23757605
  • Fabricant:7316570944051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0618 kg
Poids
0.14 lb