Eriks
SKF

SKF 6004/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757627
  • Fabricant:7316571364797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026