Eriks
SKF

SKF 6004-2Z/VA208, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23757621
  • Fabricant:7316571681559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

98,55 €/ Unitéhors TVA

119,25 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
140 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0656 kg
Poids
0.14 lb