Eriks
SKF

SKF 6004-2Z/HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13175867
  • Fabricant:7316570613803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

13,95 €/ Unitéhors TVA

16,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing