41,31 €/ Unitéhors TVA
49,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.36 kN |
Charge statique | 5 kN |
Vitesse de référence | 43000 rpm |
Limite de fatigue | 0.156 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.062 kg |
Poids | 0.14 lb |