Eriks
SKF

SKF 6004-2RSH/C2ELHT23, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Tôle Cage

  • ERIKS:12659874
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
6004
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Limite de fatigue
0.212 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0676 kg
B
12 mm