Eriks
SKF

SKF 6004-2RS1/VM045, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Acier inoxydable cage

  • ERIKS:13197202
  • Fabricant:7316572146392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

11,33 €/ Unitéhors TVA

13,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing