4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 45000 rpm |
Limite de fatigue | 0.137 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0375 kg |