SKF 6002-2Z/LT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage
ERIKS:23757579
Fabricant:7316570618853
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.