Eriks
SKF

SKF 6002-2Z/C3GWP, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197166
  • Fabricant:7316570401523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

7,08 €/ Unitéhors TVA

8,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing