Eriks
SKF

SKF 6002-2RSL/C3LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197165
  • Fabricant:7316572147337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

13,08 €/ Unitéhors TVA

15,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing