5,82 €/ Unitéhors TVA
7,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.85 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Limite de fatigue | 0.12 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0285 kg |