SKF 6001-ZTN9/LT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymère cage
ERIKS:23757563
Fabricant:7316570913477
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux. Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.