Eriks
SKF

SKF 6001-ZTN9/C3LT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:24002269
  • Fabricant:7316570661088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
LT
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2360 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
38000 rpm
Poids
0.0195 kg