Eriks
SKF

SKF 6001/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002261
  • Fabricant:7316571754697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 16/11/2026