Eriks
SKF

SKF 6001/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757564
  • Fabricant:7316571364704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026