Eriks
SKF

SKF 6001-2ZTN9/C3GWF, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:13197143
  • Fabricant:7316572452752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2360 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0195 kg