32,27 €/ Unitéhors TVA
39,05 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 63000 rpm |
Limite de fatigue | 0.072 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0178 kg |
Poids | 0.039 lb |