3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
137 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Limite de fatigue | 0.083 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0185 kg |
Poids | 0.041 lb |
5,46 €/ Unitéhors TVA
6,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026