SKF 6000-2Z/WT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13197108
Fabricant:7316571282862
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.