Eriks
SKF

SKF 6000-2Z/C3LT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002257
  • Fabricant:7316570364095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing