30,05 €/ Unitéhors TVA
36,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.62 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 70000 rpm |
Limite de fatigue | 0.061 kN |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0153 kg |
Poids | 0.034 lb |