SKF 6000-2RS1/LT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13197083
Fabricant:7316570441802
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.