Eriks
SKF

SKF 33217, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 85 mm ID, 150 mm tasse OD, 49 mm WD

  • ERIKS:13529683
  • Fabricant:7316577006486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

217,24 €/ Unitéhors TVA

262,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre intérieur
3.3465 in
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.9055 in
Largeur cuvette
37 mm
Largeur cuvette
1.4567 in
Largeur cône
49 mm
Largeur cône
1.9291 in
Largeur totale
49 mm
Largeur totale
1.9291 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
353 kN
Charge statique
430 kN
Limite de fatigue
48 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
7.84 lb
Alternatives

193,56 €/ Unitéhors TVA

234,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026