Eriks
SKF

SKF 33214, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 70 mm ID, 125 mm tasse OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529670
  • Fabricant:7316577327406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

128,55 €/ Unitéhors TVA

155,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.7559 in
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.9213 in
Largeur cuvette
32 mm
Largeur cuvette
1.2598 in
Largeur cône
41 mm
Largeur cône
1.6142 in
Largeur totale
41 mm
Largeur totale
1.6142 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
247 kN
Charge statique
285 kN
Limite de fatigue
32.5 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
4.61 lb
Alternatives

105,38 €/ Unitéhors TVA

127,51 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026