Eriks
SKF

SKF 33212, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 60 mm ID, 110 mm tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13529668
  • Fabricant:7316577006455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

106,69 €/ Unitéhors TVA

129,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre intérieur
2.3622 in
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.3307 in
Largeur cuvette
29 mm
Largeur cuvette
1.1417 in
Largeur cône
38 mm
Largeur cône
1.4961 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
207 kN
Charge statique
236 kN
Limite de fatigue
26.5 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
3.42 lb
Alternatives

86,43 €/ Unitéhors TVA

104,58 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026