147,75 €/ Unitéhors TVA
178,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 106 mm |
Diamètre intérieur | 4.1732 in |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 6.2992 in |
Largeur cuvette | 26 mm |
Largeur cuvette | 1.0236 in |
Largeur cône | 35 mm |
Largeur cône | 1.378 in |
Largeur totale | 35 mm |
Largeur totale | 1.461 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 248 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 5.2 lb |