147,81 €/ Unitéhors TVA
178,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre intérieur | 3.4646 in |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.5118 in |
Largeur cuvette | 24 mm |
Largeur cuvette | 0.9449 in |
Largeur cône | 32 mm |
Largeur cône | 1.2598 in |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur totale | 1.3331 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 270 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 6.12 kg |