132,72 €/ Unitéhors TVA
160,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur | 3.1496 in |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.1181 in |
Largeur cuvette | 29 mm |
Largeur cuvette | 1.1417 in |
Largeur cône | 37 mm |
Largeur cône | 1.4567 in |
Largeur totale | 37 mm |
Largeur totale | 1.4567 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 221 kN |
Charge statique | 280 kN |
Limite de fatigue | 31 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 4.12 lb |
111,68 €/ Unitéhors TVA
135,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026