Eriks
SKF

SKF 33115, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 75 mm ID, 125 mm tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13529654
  • Fabricant:7316577006363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

117,09 €/ Unitéhors TVA

141,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
331
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre intérieur
2.9528 in
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.9213 in
Largeur cuvette
29 mm
Largeur cuvette
1.1417 in
Largeur cône
37 mm
Largeur cône
1.4567 in
Largeur totale
37 mm
Largeur totale
1.4567 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
265 kN
Limite de fatigue
30 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
3.91 lb
Alternatives

103,70 €/ Unitéhors TVA

125,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026