Eriks
SKF

SKF 33114, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 70 mm ID, 120 mm tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13529653
  • Fabricant:7316577006356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

134,67 €/ Unitéhors TVA

162,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
331
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Alternatives

98,35 €/ Unitéhors TVA

119,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026