110,64 €/ Unitéhors TVA
133,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.937 in |
Largeur cuvette | 23 mm |
Largeur cuvette | 0.9055 in |
Largeur cône | 30 mm |
Largeur cône | 1.1811 in |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur totale | 1.1811 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 144 kN |
Charge statique | 170 kN |
Limite de fatigue | 19.6 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 2.02 lb |
69,89 €/ Unitéhors TVA
84,57 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026