76,92 €/ Unitéhors TVA
93,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.3465 in |
Largeur cuvette | 20 mm |
Largeur cuvette | 0.7874 in |
Largeur cône | 26 mm |
Largeur cône | 1.0236 in |
Largeur totale | 26 mm |
Largeur totale | 1.0236 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 122 kN |
Limite de fatigue | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
51,15 €/ Unitéhors TVA
61,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026