55,66 €/ Unitéhors TVA
67,35 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.1496 in |
Largeur cuvette | 20.5 mm |
Largeur cuvette | 0.8071 in |
Largeur cône | 26 mm |
Largeur cône | 1.0236 in |
Largeur totale | 27.28 mm |
Largeur totale | 1.074 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 104 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
45,32 €/ Unitéhors TVA
54,84 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026