2 357,96 €/ Unitéhors TVA
2 853,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 330710 |
Type | Tapered roller bearing |
Diamètre intérieur | 84.15 mm |
Diamètre intérieur | 3.31 in |
Diamètre extérieur cuvette | 107.92 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.25 in |
Largeur totale | 11.13 mm |
Joint | Oui |
Avec flasque | Non |
Vitesse limite | 2280 rpm |
Poids | 0.0907 kg |