Eriks
SKF

SKF 33030, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 150 mm ID, 225 mm tasse OD, 59 mm WD

  • ERIKS:23756993
  • Fabricant:7316571200156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

771,26 €/ Unitéhors TVA

933,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre intérieur
5.9055 in
Diamètre extérieur cuvette
225 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.8583 in
Largeur cuvette
46 mm
Largeur cuvette
1.811 in
Largeur cône
59 mm
Largeur cône
2.3228 in
Largeur totale
59 mm
Largeur totale
2.3228 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
487 kN
Charge statique
865 kN
Limite de fatigue
85 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
17.8 lb