337,43 €/ Unitéhors TVA
408,29 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre intérieur | 4.7244 in |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.0866 in |
Largeur cuvette | 38 mm |
Largeur cuvette | 1.4961 in |
Largeur cône | 48 mm |
Largeur cône | 1.8898 in |
Largeur totale | 48 mm |
Largeur totale | 1.8898 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 356 kN |
Charge statique | 540 kN |
Limite de fatigue | 56 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 6.12 kg |
254,61 €/ Unitéhors TVA
308,08 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026