Eriks
SKF

SKF 33022, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 110 mm ID, 170 mm tasse OD, 47 mm WD

  • ERIKS:23756987
  • Fabricant:7316577006318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

248,41 €/ Unitéhors TVA

300,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre intérieur
4.3307 in
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.6929 in
Largeur cuvette
37 mm
Largeur cuvette
1.4567 in
Largeur cône
47 mm
Largeur cône
1.8504 in
Largeur totale
47 mm
Largeur totale
1.8504 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
343 kN
Charge statique
500 kN
Limite de fatigue
53 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
8.44 lb
Alternatives

189,58 €/ Unitéhors TVA

229,39 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026