Eriks
SKF

SKF 33018, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 90 mm ID, 140 mm tasse OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13529631
  • Fabricant:7316577327826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

140,24 €/ Unitéhors TVA

169,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre intérieur
3.5433 in
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.5118 in
Largeur cuvette
32.5 mm
Largeur cuvette
1.2795 in
Largeur cône
39 mm
Largeur cône
1.5354 in
Largeur totale
39 mm
Largeur totale
1.5354 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
266 kN
Charge statique
355 kN
Limite de fatigue
39 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
4.83 lb
Alternatives

129,66 €/ Unitéhors TVA

156,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026